HAGER - HAGFK380 ZOCCOLO ADDIZIONALE H100 L800 P400 - FK380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612511495
Artikelnummer
HAGFK380
Herstellernummer
FK380
Hersteller
HBO
Ausführung:
sonstige
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


