Startseite

HAGER - HAGFK321 COPPIA PANNELLI LATERALI H2100 P500 - FK321

KopierenKopieren
HAGER - HAGFK321 COPPIA PANNELLI LATERALI H2100 P500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 2100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612511181

Artikelnummer

HAGFK321

Herstellernummer

FK321

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

500 mm

Höhe:

2100 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

La coppia di pannelli laterali per armadio FK, altezza 2100 mm e profondità 500 mm, è realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità. Dotati di guarnizioni poliuretaniche, offrono una protezione efficace contro polvere e liquidi,mantenendo il grado IP del quadro. Il montaggio è semplice e sicuro grazie alle viti incluse.