HAGER - HAGFK311 COPPIA PANNELLI LATERALI H1900 P500 - FK311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 1900 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
109 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612511167
Artikelnummer
HAGFK311
Herstellernummer
FK311
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
1900 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


