Startseite

HAGER - HAGFK310 COPPIA PANNELLI LATERALI H1900 P400 - FK310

KopierenKopieren
HAGER - HAGFK310 COPPIA PANNELLI LATERALI H1900 P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612511150

Artikelnummer

HAGFK310

Herstellernummer

FK310

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

1900 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

La coppia di pannelli laterali per armadio FK, altezza 1900 mm e profondità 400 mm, è realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità. Dotati di guarnizioni poliuretaniche, offrono una protezione efficace contro polvere e liquidi,mantenendo il grado IP del quadro. Il montaggio è semplice e sicuro grazie alle viti incluse.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie