HAGER - HAGFK290 PIASTRA PASSACAVI SCORREVOLE L1000 - FK290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - gerade
Breite - 1000 mm
Höhe - 0 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612511143
Artikelnummer
HAGFK290
Herstellernummer
FK290
Hersteller
HBO
Typ:
gerade
Breite:
1000 mm
Höhe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Stärke:
400 mm
La piastra passacavi scorrevole per armadio FK da 1000 mm di larghezza assicura una chiusura ermetica alla base dell’armadio, proteggendo efficacemente da polvere e liquidi. Realizzata con materiali resistenti, è dotata di guarnizioni poliuretaniche per garantire una tenuta ottimale e mantenere il grado di protezione. Il fissaggio stabile è garantito dalle viti incluse.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie