Startseite

HAGER - HAGFK240 PIASTRA PASSACAVI CIECA L1000 - FK240

KopierenKopieren
HAGER - HAGFK240 PIASTRA PASSACAVI CIECA L1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - gerade

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612511112

Artikelnummer

HAGFK240

Herstellernummer

FK240

Hersteller

HBO

Typ:

gerade

Breite:

1000 mm

Höhe:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

La piastra passacavi cieca per armadio FK da 1000 mm di larghezza assicura una chiusura ermetica alla base dell’armadio, proteggendo efficacemente da polvere e liquidi. Realizzata con materiali resistenti, è dotata di guarnizioni poliuretaniche per garantire una tenuta ottimale e mantenere il grado di protezione. Il fissaggio stabile è garantito dalle viti incluse.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie