Startseite

HAGER - HAGFK230 PIASTRA PASSACAVI CIECA L800 - FK230

KopierenKopieren
HAGER - HAGFK230 PIASTRA PASSACAVI CIECA L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - gerade

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612511105

Artikelnummer

HAGFK230

Herstellernummer

FK230

Hersteller

HBO

Typ:

gerade

Breite:

800 mm

Höhe:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

La piastra passacavi cieca per armadio FK da 800 mm di larghezza assicura una chiusura ermetica alla base dell’armadio, proteggendo efficacemente da polvere e liquidi. Realizzata con materiali resistenti, è dotata di guarnizioni poliuretaniche per garantire una tenuta ottimale e mantenere il grado di protezione. Il fissaggio stabile è garantito dalle viti incluse.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie