HAGER - HAGFK220 PIASTRA PASSACAVI CIECA L600 - FK220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - gerade
Breite - 600 mm
Höhe - 0 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612511099
Artikelnummer
HAGFK220
Herstellernummer
FK220
Hersteller
HBO
Typ:
gerade
Breite:
600 mm
Höhe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Stärke:
400 mm
La piastra passacavi cieca per armadio FK da 600 mm di larghezza assicura una chiusura ermetica alla base dell’armadio, proteggendo efficacemente da polvere e liquidi. Realizzata con materiali resistenti, è dotata di guarnizioni poliuretaniche per garantire una tenuta ottimale e mantenere il grado di protezione. Il fissaggio stabile è garantito dalle viti incluse.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


