HAGER - HAGFK205 COPPIA PANNELLI LATERALI H1600 P400 - FK205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
EAN
3250612511457
Artikelnummer
HAGFK205
Herstellernummer
FK205
Hersteller
HBO
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Armadi Fk Coppia Pannelli Laterali Per Armadi H1600 P400


