Startseite

HAGER - HAGFK183T ARMADIO P TRASP H2100 L1000 P400 PI LAT - FK183T

KopierenKopieren
HAGER - HAGFK183T ARMADIO P TRASP H2100 L1000 P400 PI LAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 2100 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

622 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612512218

Artikelnummer

HAGFK183T

Herstellernummer

FK183T

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

2100 mm

Breite:

1000 mm

Tiefe:

400 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Einbautiefe:

400 mm

Innentiefe:

400 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Materialstärke Tür/Deckel:

1.5 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

L’armadio FK con porta trasparente altezza 2100 mm, larghezza 1000 mm e profondità 400 mm, grado di protezione IP65 per applicazioni di automazione. La struttura prevede un tetto removibile e una porta con chiusura a inserto triangolare, assicurando sicurezza e protezione. Include un pannello interno laterale per un montaggio agevole e uno zoccolo H100 con due flange asportabili.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie