HAGER - HAGFK164 ARMADIO P CIECA H2100 L600 P500 PI LAT - FK164
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 2100 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
299 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612511006
Artikelnummer
HAGFK164
Herstellernummer
FK164
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
2100 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
grau
Einbautiefe:
500 mm
Innentiefe:
500 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


