Startseite

HAGER - HAGFK161 ARMADIO P CIECA H1900 L600 P500 PI LAT - FK161

KopierenKopieren
HAGER - HAGFK161 ARMADIO P CIECA H1900 L600 P500 PI LAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 1900 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

299 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612510986

Artikelnummer

HAGFK161

Herstellernummer

FK161

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

1900 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

500 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Einbautiefe:

400 mm

Innentiefe:

500 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Materialstärke Tür/Deckel:

1.5 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

L’armadio FK con porta cieca altezza 1900 mm, larghezza 600 mm e profondità 500 mm, grado di protezione IP65. Progettato per l’automazione, presenta un tetto removibile e una porta con chiusura a inserto triangolare per sicurezza ottimale. Il pannello interno laterale facilita il montaggio delle apparecchiature, mentre lo zoccolo H100 include due flange asportabili.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie