HAGER - HAGFK040 CONTROPORTA PER ARMADIO H1900 L1000 - FK040
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1039 mm
Höhe - 174 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610272831
Artikelnummer
HAGFK040
Herstellernummer
FK040
Hersteller
HBO
Breite:
1039 mm
Höhe:
174 mm
Tiefe:
30 mm
La controporta interna per armadio FK misura 1900 mm in altezza e 1000 mm in larghezza, realizzata in lamiera da 15/10 con profili verticali di irrigidimento. Dotata di due chiusure a leva con inserto triangolare e apertura reversibile, si fissa saldamente con profili e viti inclusi. La barra di tamponamento garantisce IP30 a porta aperta, con una distanza utile di 70 mm tra porta e controporta.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie