HAGER - HAGFK031 CONTROPORTA PER ARMADIO H2100 L800 - FK031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 845 mm
Höhe - 2050 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610272824
Artikelnummer
HAGFK031
Herstellernummer
FK031
Hersteller
HBO
Breite:
845 mm
Höhe:
2050 mm
Tiefe:
30 mm
La controporta interna per armadio FK misura 2100 mm in altezza e 800 mm in larghezza, realizzata in lamiera da 15/10 con profili verticali di irrigidimento. Dotata di due chiusure a leva con inserto triangolare e apertura reversibile, si fissa saldamente con profili e viti inclusi. La barra di tamponamento garantisce IP30 a porta aperta, con una distanza utile di 70 mm tra porta e controporta.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


