HAGER - HAGFK021 CONTROPORTA PER ARMADIO H2100 L600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 2040 mm
Höhe - 645 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610272800
Artikelnummer
HAGFK021
Herstellernummer
FK021
Hersteller
HBO
Breite:
2040 mm
Höhe:
645 mm
Tiefe:
25 mm
Armadi Fk Controporta Per Armadi H2100 L600


