Startseite

HAGER - HAGFD72SN VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 168MOD - FD72SN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD72SN VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 168MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612524976

Artikelnummer

HAGFD72SN

Herstellernummer

FD72SN

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP41

Breite:

500 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1150 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

35 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

La porta a specchio per vegaD, alta 1200 mm, è realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010. Dotata di maniglia a scomparsa a filo, consente l’installazione di una serratura per aumentare la sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, regolabili singolarmente, garantiscono un montaggio semplice e la possibilità di montaggio reversibile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie