Startseite

HAGER - HAGFD72LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H1200 168MOD - FD72LN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD72LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H1200 168MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Tür - ohne

  • Nennstrom (In) - 125 A

  • Höhe - 1200 mm

  • Breite - 550 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

241 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612548613

Artikelnummer

HAGFD72LN

Herstellernummer

FD72LN

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

125 A

Höhe:

1200 mm

Breite:

550 mm

Tiefe:

193 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der Module:

168

Anzahl der Reihen:

7

Breite in Teilungseinheiten:

24

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da parete vegaD alto 1200 mm, equipaggiato di guide e pannelli, con capacità di 168 moduli (7 file da 24 moduli DIN) e protezione IP41. Realizzato in lamiera d’acciaio di colore bianco RAL 9010, supporta corrente nominale di 160 A, corto circuito 10 kA e isolamento a 400 V. Offre doppio isolamento Classe II ed è conforme alle norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-3.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie