Startseite

HAGER - HAGFD72GN VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H1200 168MO - FD72GN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD72GN VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H1200 168MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

  • Art der Tür - ohne

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

241 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612548552

Artikelnummer

HAGFD72GN

Herstellernummer

FD72GN

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

ohne

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

160 A

Höhe:

1200 mm

Breite:

550 mm

Tiefe:

193 mm

Einbautiefe:

193 mm

Innentiefe:

193 mm

Materialstärke Gehäuse:

1 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

2.5 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der Module:

168

Anzahl der Reihen:

7

Breite in Teilungseinheiten:

24

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Anbaumöglichkeit:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK07

Funktionserhalt:

ohne

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Il quadro da parete vegaD da equipaggiare, alto 1200 mm, offre protezione IP41 e capacità di 168 moduli (7 file da 24 moduli DIN). Progettato per correnti nominali di 160 A e cortocircuiti fino a 10 kA, supporta una tensione di isolamento di 400 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010, garantisce doppio isolamento Classe II e rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-3.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie