Startseite

HAGER - HAGFD62TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 144MO - FD62TN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD62TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 144MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612513147

Artikelnummer

HAGFD62TN

Herstellernummer

FD62TN

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

ja

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

500 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

35 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Glas

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP41

La porta in vetro per vegaD, alta 1050 mm, è realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010. Dotata di maniglia a scomparsa a filo, consente l’installazione di una serratura per aumentare la sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, regolabili singolarmente, garantiscono un montaggio semplice e la possibilità di montaggio reversibile.