HAGER - HAGFD62PN VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 144MOD - FD62PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP41
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612513086
Artikelnummer
HAGFD62PN
Herstellernummer
FD62PN
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Breite:
500 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


