Startseite

HAGER - HAGFD52TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 120MO - FD52TN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD52TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 120MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 850 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

48 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612513130

Artikelnummer

HAGFD52TN

Herstellernummer

FD52TN

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

ja

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

500 mm

Höhe:

850 mm

Tiefe:

35 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Glas

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP41

La porta in vetro per vegaD, alta 900 mm, è realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010. Dotata di maniglia a scomparsa a filo, consente l’installazione di una serratura per aumentare la sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, regolabili singolarmente, garantiscono un montaggio semplice e la possibilità di montaggio reversibile.