HAGER - HAGFD52SN VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 120MOD - FD52SN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP41
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612524952
Artikelnummer
HAGFD52SN
Herstellernummer
FD52SN
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP41
Breite:
500 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
850 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


