Startseite

HAGER - HAGFD52GN VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H900 120MOD - FD52GN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD52GN VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H900 120MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 900 mm

  • Breite - 550 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

241 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612548538

Artikelnummer

HAGFD52GN

Herstellernummer

FD52GN

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

900 mm

Breite:

550 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Tiefe:

193 mm

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

160 A

Anzahl der Module:

120

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

weiß

Einbautiefe:

193 mm

Anzahl der Reihen:

5

Innentiefe:

193 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Materialstärke Gehäuse:

1 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

4

Materialstärke Tür/Deckel:

2.5 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Il quadro da parete vegaD da equipaggiare, alto 900 mm, offre protezione IP41 e capacità di 120 moduli (5 file da 24 moduli DIN). Progettato per correnti nominali di 160 A e cortocircuiti fino a 10 kA, supporta una tensione di isolamento di 400 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010, garantisce doppio isolamento Classe II e rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-3.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie