Startseite

HAGER - HAGFD42PN VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 96MOD - FD42PN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD42PN VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 96MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 700 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612513062

Artikelnummer

HAGFD42PN

Herstellernummer

FD42PN

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

500 mm

Höhe:

700 mm

Tiefe:

35 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP41

La porta cieca per vegaD, alta 750 mm, è realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza con finitura in polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010. Dotata di maniglia a scomparsa a filo, offre la possibilità di installare una serratura per maggiore sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, regolabili singolarmente, facilitano un montaggio semplice e permettono la reversibilità della porta.