Startseite

HAGER - HAGFD42LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H750 96MOD - FD42LN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD42LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H750 96MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 750 mm

  • Breite - 550 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612548583

Artikelnummer

HAGFD42LN

Herstellernummer

FD42LN

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

750 mm

Breite:

550 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Tiefe:

193 mm

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

125 A

Anzahl der Module:

96

Farbe:

weiß

Anzahl der Reihen:

4

RAL-Nummer:

9010

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro da parete vegaD alto 750 mm, equipaggiato di guide e pannelli, con capacità di 96 moduli (4 file da 24 moduli DIN) e protezione IP41. Realizzato in lamiera d’acciaio di colore bianco RAL 9010, supporta corrente nominale di 160 A, corto circuito 10kA e isolamento a 400 V. Offre doppio isolamento Classe II ed è conforme alle norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-3.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie