HAGER - HAGFD32TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 72MOD - FD32TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 500 mm
Höhe - 550 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612513116
Artikelnummer
HAGFD32TN
Herstellernummer
FD32TN
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
500 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Glas
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41


