Startseite

HAGER - HAGFD32SN VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 72MOD - FD32SN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD32SN VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 72MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612524938

Artikelnummer

HAGFD32SN

Herstellernummer

FD32SN

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP41

Breite:

500 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

550 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

35 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

La porta a specchio per vegaD, alta 600 mm, è realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010. Dotata di maniglia a scomparsa a filo, consente l’installazione di una serratura per aumentare la sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, regolabili singolarmente, garantiscono un montaggio semplice e la possibilità di montaggio reversibile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie