HAGER - HAGFD32PN VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 72MOD - FD32PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 500 mm
Höhe - 550 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612513055
Artikelnummer
HAGFD32PN
Herstellernummer
FD32PN
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
500 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


