HAGER - HAGFD32LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H600 72MOD - FD32LN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 600 mm
Breite - 550 mm
Breite in Teilungseinheiten - 24
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612548576
Artikelnummer
HAGFD32LN
Herstellernummer
FD32LN
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
600 mm
Breite:
550 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Tiefe:
193 mm
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
125 A
Anzahl der Module:
72
Farbe:
weiß
Anzahl der Reihen:
3
RAL-Nummer:
9010
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


