HAGER - HAGFD32GN VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H600 72MOD - FD32GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 600 mm
Breite - 550 mm
Breite in Teilungseinheiten - 24
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612548514
Artikelnummer
HAGFD32GN
Herstellernummer
FD32GN
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
600 mm
Breite:
550 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Tiefe:
193 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
160 A
Anzahl der Module:
72
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Einbautiefe:
193 mm
Anzahl der Reihen:
3
Innentiefe:
193 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Materialstärke Tür/Deckel:
2.5 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


