Startseite

HAGER - HAGFD22TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 48MOD - FD22TN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD22TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 48MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612513109

Artikelnummer

HAGFD22TN

Herstellernummer

FD22TN

Hersteller

HBO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP41

Breite:

500 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

400 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

35 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

La porta in vetro per vegaD, alta 450 mm, è realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010. Dotata di maniglia a scomparsa a filo, consente l’installazione di una serratura per aumentare la sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, regolabili singolarmente, garantiscono un montaggio semplice e la possibilità di montaggio reversibile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie