Startseite

HAGER - HAGFD22LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H450 48MOD - FD22LN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD22LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H450 48MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Tür - ohne

  • Nennstrom (In) - 125 A

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 550 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

VEGAD

EAN

3250612548569

Artikelnummer

HAGFD22LN

Herstellernummer

FD22LN

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

125 A

Höhe:

450 mm

Breite:

550 mm

Tiefe:

193 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der Module:

48

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schrank, NewVegaD, 450x550x193mm, Aufputz 48 PLE, vollbestückt ohne Tür