Startseite

HAGER - HAGFD00A3 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE VEGAD PARETE LN - FD00A3

KopierenKopieren
HAGER - HAGFD00A3 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE VEGAD PARETE LN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 9 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Breite - 535 mm

  • Mit Verbinderaussparungen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250617860376

Artikelnummer

HAGFD00A3

Herstellernummer

FD00A3

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

9 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Breite:

535 mm

Mit Verbinderaussparungen:

nein

Lichtbogenfest:

nein

Segregazioni orizzontali in materiale plastico per quadri da parete vegaD, ideali per separare i circuiti interni in modo chiaro e sicuro. Consentono l’isolamento dei circuiti standard da quelli di sicurezza, migliorando l’organizzazione e la protezione dell’impianto. Compatibili con diverse configurazioni di quadro, offrono massima flessibilità d’installazione e un’ampia adattabilità.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie