Startseite

HAGER - HAGFC456A TESTATA+ZOCC IP43 QUADRO 4 L620 - FC456A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC456A TESTATA+ZOCC IP43 QUADRO 4 L620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 665 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 270 mm

  • Tiefe - 220 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610683743

Artikelnummer

HAGFC456A

Herstellernummer

FC456A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

665 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

270 mm

Tiefe:

220 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Gehäusebaubreite:

620 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Kit composto da testata e zoccolo IP43 per quadro 4, adatto a quadri con profondità 260 mm e larghezza 620 mm. Realizzati in robusta lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010, sono forniti con viti per un fissaggio stabile e veloce. Offrono una protezione efficace contro polvere e umidità, grazie anche alla piastra passacavi integrata in materiale isolante, ideale per un cablaggio sicuro e ordinato.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie