HAGER - HAGFC455 TESTATA+ZOCC IP40 QUADRO 4 L620 - FC455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 620 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 250 mm
Tiefe - 260 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612534456
Artikelnummer
HAGFC455
Herstellernummer
FC455
Hersteller
HBO
Breite:
620 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
250 mm
Tiefe:
260 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
620 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


