HAGER - HAGFC446A TESTATA+ZOCC IP43 QUADRO 4 L370 - FC446A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 405 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 270 mm
Tiefe - 220 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610683736
Artikelnummer
HAGFC446A
Herstellernummer
FC446A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
405 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
270 mm
Tiefe:
220 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
370 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


