HAGER - HAGFC426A DUE TESTATE IP43 QUADRO 4 L620 - FC426A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 665 mm
Höhe - 265 mm
Tiefe - 100 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite - 620 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610683729
Artikelnummer
HAGFC426A
Herstellernummer
FC426A
Hersteller
HBO
Breite:
665 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
620 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
270 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


