Startseite

HAGER - HAGFC425 DUE TESTATE IP40 QUADRO 4 L620 - FC425

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC425 DUE TESTATE IP40 QUADRO 4 L620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 620 mm

  • Höhe - 73 mm

  • Tiefe - 260 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612534258

Artikelnummer

HAGFC425

Herstellernummer

FC425

Hersteller

HBO

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

620 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

260 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

620 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

270 mm

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Coppia di testate IP40 per quadro 4 da parete, adatte a quadri con profondità 260 mm e larghezza 620 mm. Realizzate in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010, sono fornite complete di viti per un fissaggio sicuro. Offrono una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo alla tenuta del quadro. Integrano una piastra di entrata cavi in materiale isolante, ideale per un cablaggio ordinato e sicuro.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie