Startseite

HAGER - HAGFC419 PIASTRA PASSACAVI IP40 Q4 L370 - FC419

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC419 PIASTRA PASSACAVI IP40 Q4 L370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - gerade

  • Breite - 125 mm

  • Höhe - 255 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 1

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

41 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612534197

Artikelnummer

HAGFC419

Herstellernummer

FC419

Hersteller

HBO

Typ:

gerade

Breite:

125 mm

Höhe:

255 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

1

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Vorprägungen:

nein

Stärke:

90 mm

Piastra passa cavi di ricambio IP40 per quadro 4, adatta a larghezza 370 mm, in colore bianco RAL 9010. Progettata per un fissaggio versatile, può essere installata sia ad incastro sia con viti, garantendo rapidità e sicurezza. Ideale per proteggere cavie componenti interni, mantiene l’integrità del quadro elettrico, offrendo una barriera efficace contro polvere e altri agenti esterni.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie