Startseite

HAGER - HAGFC416A DUE TESTATE IP43 QUADRO 4 L370 - FC416A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC416A DUE TESTATE IP43 QUADRO 4 L370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 420 mm

  • Höhe - 265 mm

  • Tiefe - 100 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 370 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250619194165

Artikelnummer

HAGFC416A

Herstellernummer

FC416A

Hersteller

HBO

Breite:

420 mm

Höhe:

265 mm

Tiefe:

100 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Gehäusebaubreite:

370 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

270 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Coppia di testate IP43 per quadro 4 da parete, adatte a quadri con profondità 260 mm e larghezza 370 mm. Realizzate in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010, sono fornite complete di viti per un fissaggio sicuro. Offrono una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo alla tenuta del quadro. Integrano una piastra di entrata cavi in materiale isolante, ideale per un cablaggio ordinato e sicuro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie