HAGER - HAGFC415 DUE TESTATE IP40 QUADRO 4 L370 - FC415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 370 mm
Höhe - 73 mm
Tiefe - 260 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite - 370 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
29 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612534159
Artikelnummer
HAGFC415
Herstellernummer
FC415
Hersteller
HBO
Breite:
370 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
260 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
370 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
270 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


