Startseite

HAGER - HAGFC347A PORTA TRASP. QUADRO 4 H1500 L620 - FC347A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC347A PORTA TRASP. QUADRO 4 H1500 L620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Breite - 615 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

71 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250619193472

Artikelnummer

HAGFC347A

Herstellernummer

FC347A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

615 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1520 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Schutzart (NEMA):

1

Porta trasparente per quadro 4, altezza 1500 mm e larghezza 620 mm, in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010 con vetro temperato da 3 mm. Dotata di cerniere regolabili e serratura a chiave, consente il controllo visivo dei componenti interni senza dover aprire il quadro. Una soluzione pratica e sicura, ideale per impianti che richiedono ispezione immediata e protezione affidabile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie