Startseite

HAGER - HAGFC346A PORTA TRASP. QUADRO 4 H1350 L620 - FC346A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC346A PORTA TRASP. QUADRO 4 H1350 L620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 615 mm

  • Höhe - 1365 mm

  • Tiefe - 30 mm

  • EMV-Ausführung - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

115 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610683668

Artikelnummer

HAGFC346A

Herstellernummer

FC346A

Hersteller

HBO

Breite:

615 mm

Höhe:

1365 mm

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP43

Porta trasparente per quadro 4, altezza 1350 mm e larghezza 620 mm, in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010 con vetro temperato da 3 mm. Dotata di cerniere regolabili e serratura a chiave, consente il controllo visivo dei componenti interni senza dover aprire il quadro. Una soluzione pratica e sicura, ideale per impianti che richiedono ispezione immediata e protezione affidabile.