HAGER - HAGFC343A PORTA TRASP. QUADRO 4 H900 L620 - FC343A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 615 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250619193434
Artikelnummer
HAGFC343A
Herstellernummer
FC343A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
615 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
940 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


