HAGER - HAGFC341A PORTA TRASP. QUADRO 4 H600 L620 - FC341A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 650 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250619193410
Artikelnummer
HAGFC341A
Herstellernummer
FC341A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
650 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
610 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Schutzart (NEMA):
1
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


