Startseite

HAGER - HAGFC317A PORTA CIECA QUADRO 4 H1500 L370 - FC317A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC317A PORTA CIECA QUADRO 4 H1500 L370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Breite - 365 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250619193175

Artikelnummer

HAGFC317A

Herstellernummer

FC317A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

365 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1535 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Schutzart (NEMA):

1

Porta cieca per quadro 4, altezza 1500 mm e larghezza 370 mm, realizzata in robusta lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010. Equipaggiata con cerniere regolabili e serratura a chiave, offre una chiusura sicura e una protezione efficace peri componenti elettrici interni. Soluzione ideale per garantire sicurezza, ordine e continuità estetica all’interno del quadro elettrico.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie