Startseite

HAGER - HAGFC312A PORTA CIECA QUADRO 4 H750 L370 - FC312A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC312A PORTA CIECA QUADRO 4 H750 L370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - ja

  • Breite - 365 mm

  • Höhe - 785 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610683521

Artikelnummer

HAGFC312A

Herstellernummer

FC312A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Breite:

365 mm

Höhe:

785 mm

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP43

Schutzart (NEMA):

1

Porta cieca per quadro 4, altezza 750 mm e larghezza 370 mm, realizzata in robusta lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010. Equipaggiata con cerniere regolabili e serratura a chiave, offre una chiusura sicura e una protezione efficace per i componenti elettrici interni. Soluzione ideale per garantire sicurezza, ordine e continuità estetica all’interno del quadro elettrico.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie