HAGER - HAGFC215 FONDO QUADRO 4 H1200 L620 - FC215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 620 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 270 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612532179
Artikelnummer
HAGFC215
Herstellernummer
FC215
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
620 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
270 mm
Breite:
620 mm
Höhe:
1200 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
8
RAL-Nummer:
9010
Mit Schloss:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


