HAGER - HAGFC212 FONDO QUADRO 4 H750 L620 - FC212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 620 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 270 mm
Breite - 620 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
48 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612532124
Artikelnummer
HAGFC212
Herstellernummer
FC212
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
620 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
270 mm
Breite:
620 mm
Höhe:
750 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
5
Mit Schloss:
nein


