Startseite

HAGER - HAGFC119 FONDO QUADRO 4 H1800 L370 - FC119

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC119 FONDO QUADRO 4 H1800 L370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 370 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 270 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612531196

Artikelnummer

HAGFC119

Herstellernummer

FC119

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

370 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

270 mm

Breite:

370 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

weiß

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

RAL-Nummer:

9010

Mit Schloss:

nein

Fondo autoportante per quadro 4, altezza 1800 e larghezza 370 mm, ideale come base strutturale per armadi elettrici. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010, offre robustezza e affidabilità. Corrente nominale In 630 A, corto circuito 35 kA, tensione nominale e di isolamento 690 V. Conforme alle norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantisce sicurezza e prestazioni in impianti elettrici professionali.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie